カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- ALCANhands(10)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ParkerTAIYO(48)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- エスコ(23)
- ケナメタル(7)
- ケルヒャー(8)
- コノエ(8)
- フジックス[縫製用品](18)
- ボーセイ(11)
- 三ツ星ベルト(16)
- 京セラ(8)
- 大阪魂(713)
- 新ダイワ(111)
- 日産ネジ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m315」の検索結果
特価

HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール
HARWIN¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷仕様シュラウドソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズソケットのヘッダはM50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-1184 681-1184 ) M52-500/505/510/515シリーズソケットのヘッダはM52-xxxxxxP/S/V/Wxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3001 681-3001 ) M50-430シリーズソケットのヘッダはM50-490シリーズソケットピンヘッダとかん合タイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.27シリーズM50-3定格電圧(V)150ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド