カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • BIGM(丸山製作所)(512)
  • omron(オムロン)(198)
  • 富士電機(127)
  • マルヤス電業(85)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
  • 北陽電機(22)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • RIGOL(リゴル)(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • テラウチ(寺内製作所)(6)
  • Vesrah(6)
  • OWON(6)
  • 京セラ(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
  • TDK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m500s」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホールHARWIN
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
仕様シュラウドソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズソケットのヘッダはM50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-1184 681-1184 ) M52-500/505/510/515シリーズソケットのヘッダはM52-xxxxxxP/S/V/Wxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3001 681-3001 ) M50-430シリーズソケットのヘッダはM50-490シリーズソケットピンヘッダとかん合タイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.27シリーズM50-3定格電圧(V)150ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mmHARWIN
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズArcher M52ピッチ(mm)1.27シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド端子種別はんだ定格電流(A)1仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )