カテゴリ

  • 制御機器(121)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(149)
  • 大阪魂(8,516)
  • BIGM(丸山製作所)(2,413)
  • エスコ(1,373)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(784)
  • TRUSCO(606)
  • ダイヤトレンド(579)
  • イマオコーポレーション(544)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(420)
  • SHIMANO(シマノ)(373)
  • TAMIYA(タミヤ)(345)
  • 岩田製作所(344)
  • SUS(エスユーエス)(328)
  • omron(オムロン)(288)
  • CKD(285)
  • ナベヤ(264)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • OSG(オーエスジー)(232)
  • MIYOSHI(小西製作所)(226)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN スペーサ長さ:8mm M3 HARWINHARWIN スペーサ長さ:8mm M3HARWIN
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様円筒型 / 六角金属製スペーサ. ニッケルめっき黄銅製スペーサです(50個入り)。 すべてのモデルにM3ねじが付属しています。材質真鍮本体径(mm)4.75本体高さ(mm)8ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4HARWIN
979税込1,077
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8532042 HARWINM80-8532042HARWIN
859税込945
1個
5日以内出荷
M80-8990505 HARWINM80-8990505HARWIN
649税込714
1個
5日以内出荷
M80-8892005 HARWINM80-8892005HARWIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8990405 HARWINM80-8990405HARWIN
499税込549
1個
5日以内出荷
M80-8990305 HARWINM80-8990305HARWIN
399税込439
1個
5日以内出荷
M80-8881805 HARWINM80-8881805HARWIN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8802098 HARWINM80-8802098HARWIN
739税込813
1個
5日以内出荷
M80-8801098 HARWINM80-8801098HARWIN
699税込769
1個
5日以内出荷
M80-8881405 HARWINM80-8881405HARWIN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8990205 HARWINM80-8990205HARWIN
309税込340
1個
5日以内出荷
M80-8881605 HARWINM80-8881605HARWIN
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8430442 HARWINM80-8430442HARWIN
289税込318
1個
7日以内出荷
M80-4611005 HARWINM80-4611005HARWIN
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
M80-8501042 HARWINM80-8501042HARWIN
959税込1,055
1個
7日以内出荷
M80-8501245 HARWINM80-8501245HARWIN
999税込1,099
1個
7日以内出荷
M80-8880805 HARWINM80-8880805HARWIN
849税込934
1個
7日以内出荷
M80-8670622 HARWINM80-8670622HARWIN
599税込659
1個
7日以内出荷
M80-4610605 HARWINM80-4610605HARWIN
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
M80-8400642 HARWINM80-8400642HARWIN
779税込857
1個
7日以内出荷
M80-8820642 HARWINM80-8820642HARWIN
579税込637
1個
7日以内出荷
M80-8890405 HARWINM80-8890405HARWIN
459税込505
1個
7日以内出荷
M80-4602042 HARWINM80-4602042HARWIN
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-4611042 HARWINM80-4611042HARWIN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-4612642 HARWINM80-4612642HARWIN
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列HARWIN
779税込857
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数14ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズ HARWINHARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズHARWIN
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様DILソケットフード長さ(mm)18.3幅(mm)7.71取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2シリーズM180深さ(mm)20材質(ハウジング)ガラス繊維強化PS行数2コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
M80-8891205 HARWINM80-8891205HARWIN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8881205 HARWINM80-8881205HARWIN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-4662005 HARWINM80-4662005HARWIN
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列HARWIN
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
M80-4604242 HARWINM80-4604242HARWIN
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-4610642 HARWINM80-4610642HARWIN
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-5100442 HARWINM80-5100442HARWIN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-5102642 HARWINM80-5102642HARWIN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-4601442 HARWINM80-4601442HARWIN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8510442 HARWINM80-8510442HARWIN
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウントHARWIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
M80-8883405 HARWINM80-8883405HARWIN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
m8ビス特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8ビス