カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(626)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • ホンダ(130)
  • SMC(38)
  • SHIMANO(シマノ)(28)
  • SAMTEC(20)
  • サガミ エレク(9)
  • CKD(7)
  • ニッサン(6)
  • NORGREN(6)
  • プロト(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • ユーメド貿易(4)
  • ウインセス(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • ナベル(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8010」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S

    HARWIN
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ポリアミド●圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S

    HARWIN
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M80-10併用可能製品 = M80シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8mm幅 = 3.4mmハウジング材質 = ポリアミド圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-1010398S HARWIN

    M80-1010398S

    HARWIN
    239税込263
    1個ほか
    7日以内出荷
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S

    HARWIN
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    圧着成形品
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M80-103併用可能製品 = M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット接続方向 = ストレート長さ = 14mm幅 = 5.4mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-1030898S HARWIN

    M80-1030898S

    HARWIN
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
  • HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010498S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010498S

    HARWIN
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:10mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-1010498S HARWIN

    M80-1010498S

    HARWIN
    359税込395
    1個ほか
    7日以内出荷
  • HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010498S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010498S

    HARWIN
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M80-10併用可能製品 = M80シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10mm幅 = 3.4mmハウジング材質 = ナイロン圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 M80-1031298S

    HARWIN
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M80-103●併用可能製品:M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット●接続方向:ストレート●長さ:14mm●幅:5.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-5401042 HARWIN

    M80-5401042

    HARWIN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-5001042 HARWIN

    M80-5001042

    HARWIN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-4101042 HARWIN

    M80-4101042

    HARWIN
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8801098 HARWIN

    M80-8801098

    HARWIN
    779税込857
    1個ほか
    7日以内出荷
  • M80-5301042 HARWIN

    M80-5301042

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-4601042 HARWIN

    M80-4601042

    HARWIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5001042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5001042

    HARWIN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5101042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5101042

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5101042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5101042

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5301042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5301042

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5301042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5301042

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5401042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5401042

    HARWIN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5001042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5001042

    HARWIN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5401042 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-5401042

    HARWIN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 M80-8801098 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 M80-8801098

    HARWIN
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M180●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:16.3mm●幅:7.71mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PS●DILソケットフードRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 M80-8801098 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 M80-8801098

    HARWIN
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M180併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 16.3mm幅 = 7.71mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PSDILソケットフードRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005 HARWIN

    HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005

    HARWIN
    69,980税込76,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5101442 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5101442

    HARWIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 14●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応