カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- BIGM(丸山製作所)(155)
- KTC(2)
- DIGILENT(2)
- サン電子(PC)(2)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 未来工業(1)
- 三桂製作所(1)
- ノースワン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 東邦電子(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- PR Electronics(1)
- ゴフェルテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms2-3/16」の検索結果

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P
HARWIN¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P
HARWIN¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 VRoHS指令(10物質対応)対応