カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
  • ノーブランド(11)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • エスコ(4)
  • TOA(4)
  • パオック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • 南電機(4)
  • EIZO(4)
  • SK11(4)
  • StarTech.com(4)
  • MILAN(4)
  • サンワサプライ(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-22」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm

    HARWIN
    ¥429~税込¥472~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズM22端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装

    HARWIN
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズM22-63定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM22定格電圧(V)500ac端子種別はんだ定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式スルーホールピッチ(mm)2端子種別はんだボディ向きストレート
dc-2522特集