カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(3,481)
  • StarTech.com(134)
  • CF POSH(78)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • サンワサプライ(53)
  • POSH Faith(39)
  • Qlight(36)
  • カネテック(24)
  • NEC(22)
  • GYEON(ジーオン)(20)
  • 三和電気計器(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • PMC(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
  • CIO(11)
  • オーム電機(10)
  • ニチフ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-m」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm HARWINHARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mmHARWIN
429税込472
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズM22端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列HARWIN
779税込857
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数14ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mmHARWIN
559税込615
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホールHARWIN
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM22定格電圧(V)500ac端子種別はんだ定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列HARWIN
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装 HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装HARWIN
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズM22-63定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホールHARWIN
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホールピッチ(mm)2端子種別はんだボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 14極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 14極 2列HARWIN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きタイプ基板対基板、電線対基板ピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数14RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド