カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • メディアカバーマーケット(12)
  • コマツ(11)
  • ノーブランド(9)
  • 協和[機構部品](8)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • RS PRO(5)
  • 岩田製作所(4)
  • ハネウェル(4)
  • 富士インパルス(4)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • IN WIN(インウィン)(4)
  • 水鏡(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ホーザン(3)
  • 三菱電機(3)
  • Carlisle(カーライル)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc300」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装

    HARWIN
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズM22-63定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM22定格電圧(V)500ac端子種別はんだ定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式スルーホールピッチ(mm)2端子種別はんだボディ向きストレート