カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- MAZDA(マツダ)(23)
- 第一機材(14)
- バンドー化学(3)
- 三菱電機(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- オリバー(2)
- ベルク(2)
- SLASH(2)
- おたふく手袋(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 富士電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- LEC(レック)(1)
- Optibelt(1)
- MajorCraft(1)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「s00692」の検索結果

HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545
HARWIN¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045
HARWIN¥88,980税込¥97,8781箱(300個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045
HARWIN¥67,980税込¥74,7781箱(500個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040000P2545
HARWIN¥82,980税込¥91,2781箱(200個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 25●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045
HARWIN¥67,980税込¥74,7781箱(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545
HARWIN¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 5●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応