カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- Denka(デンカ)(1)
- ELPA(1)
- LITE-ON(1)
- MKカシヤマ(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- TRACO POWER(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エスコ(2)
- シンワ(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
- タイカツ(2)
- 三菱電機(14)
- 坂口電熱(3)
- 岩崎電気(3)
- 日動工業(11)
- 旭光電機工業(1)
- 東芝ライテック(3)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Infineon N, Pチャンネル MOSFET30 V 2 A、2.7 A 表面実装 パッケージMSOP 8 ピン
INFINEON¥199,800税込¥219,7801セット(4000個)7日以内出荷デュアルN / PチャンネルパワーMOSFET、Infineon. InfineonのデュアルパワーMOSFETでは、2つのHEXFETRデバイスが統合されているので、基板スペースが最優先される高コンポーネント密度の設計において、省スペースでコスト効果の高いスイッチングソリューションが実現されます。 さまざまなパッケージングオプションを用意しているので、設計者はデュアルN/Pチャンネル構成を選択できます。仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 2 A、2.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ, 200 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 1.25 Wトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 3mm高さ = 0.86mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら