カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- DiodesZetex(12)
- Hirschmann Test & Measurement(27)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- KNITTER-SWITCH(10)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(26)
- omron(オムロン)(40)
- RS PRO(58)
- TDK(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- VISHAY(16)
- WURTH ELEKTRONIK(35)
- エムティティ(MTT)(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(55)
- ハーティング(16)
- フルーク(FLUKE)(13)
- 三和電気計器(10)
- 共立電気計器(24)
- 日本モレックス(molex)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「2mω」の検索結果

Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ
INFINEON¥49,980税込¥54,9781リール(1000個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応