カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- SMC(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- ゴフェルテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m343」の検索結果
特価

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 343 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(2個)当日出荷モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 343 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 375000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 108 nC @ 4.5 Vmm動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応