カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- アズワン(12)
- VISHAY(10)
- FINDER(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- YAGEO(8)
- KOA(6)
- RS PRO(5)
- エスコ(4)
- TOA(2)
- STMicro(2)
- アルインコ(1)
- イチネンTASCO(1)
- KENWOOD(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ワンダーキット(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- iFi Audio(アイファイオーディオ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「400ω 2w」の検索結果

Infineon N, Pチャンネル MOSFET25 V 2.3 A、3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
INFINEON¥229,800税込¥252,7801セット(4000個)7日以内出荷デュアルN / PチャンネルパワーMOSFET、Infineon. InfineonのデュアルパワーMOSFETでは、2つのHEXFETRデバイスが統合されているので、基板スペースが最優先される高コンポーネント密度の設計において、省スペースでコスト効果の高いスイッチングソリューションが実現されます。 さまざまなパッケージングオプションを用意しているので、設計者はデュアルN/Pチャンネル構成を選択できます。仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 2.3 A、3.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ, 400 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2 Wトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4mm高さ = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon N, Pチャンネル MOSFET30 V 2.3 A、3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
INFINEON¥2,398税込¥2,6381袋(20個)7日以内出荷デュアルN / PチャンネルパワーMOSFET、Infineon. InfineonのデュアルパワーMOSFETでは、2つのHEXFETRデバイスが統合されているので、基板スペースが最優先される高コンポーネント密度の設計において、省スペースでコスト効果の高いスイッチングソリューションが実現されます。 さまざまなパッケージングオプションを用意しているので、設計者はデュアルN/Pチャンネル構成を選択できます。仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 2.3 A、3.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 150 mΩ, 400 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2 Wトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 6.1 nC @ 10 V、6.9 nC @ 10 Vmm高さ = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応