カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DXアンテナ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JTC(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- SMC(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- エスコ(2)
- シグマ光機(1)
- ホンダ(1)
- マルチ計測器(1)
- ミツビシ(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 現場監督(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4m-117」の検索結果
特価

Infineon Pチャンネル MOSFET100 V 23 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン
INFINEON¥6,398税込¥7,0381セット(25個)7日以内出荷PチャンネルパワーMOSFET 100 V → 150 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 23 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 117 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 140 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 20.3mmRoHS指令(10物質対応)対応