カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(1)
- FKD(フクダ精工)(10)
- エスコ(8)
- RS PRO(7)
- 中央フレキ製作所(5)
- 岡崎精工(4)
- グーリング(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- 大洋ツール(4)
- SK11(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 理研製鋼(3)
- SKC(3)
- スズキ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- シライ(2)
- JTC(2)
- 明大(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「6.5x150」の検索結果
特価

Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(4個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチオン抵抗 = 32mΩ動作供給電圧 Max = 20 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥659,800税込¥725,7801セット(2500個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 24mΩ動作供給電圧 Max = 38 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥749税込¥8241袋(2個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon シングル1:1 アナログスイッチ
INFINEON¥469,800税込¥516,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様構成:シングル1:1 、 パッケージタイプ:TO-252 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:52 V 、 スイッチタイプ:ハイサイド 、 ピン数:5 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 寸法:6.5 x 6.22 x 2.3mm 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応