カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- CKD(42)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- SecuSTATION(4)
- SMC(33)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- イトーキ(29)
- イマオコーポレーション(2)
- エアージェイ(8)
- エレコム(15)
- ダイキン工業(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- ヤマト科学(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 十川ゴム(2)
- 日東工業(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Infineon Nチャンネル MOSFET550 V 23 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピン
INFINEON¥689税込¥7581個7日以内出荷Infineon CoolMOS-CPパワーMOSFET仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 23 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 550 Vシリーズ = CoolMOS CP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大パワー消費 = 34 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 48 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら