カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- BIGM(丸山製作所)(50)
- SMC(45)
- MAZDA(マツダ)(28)
- ROHM(5)
- 新日本無線(5)
- STMicro(3)
- DiodesZetex(3)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- トヨタ(2)
- VISHAY(2)
- Texas Instruments(2)
- 青木精密工業(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a-252-1」の検索結果
特価

Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥749税込¥8241袋(2個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 3-Pin, TLF1963TEATMA1
INFINEON¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷Infineon TLF1963TE シリーズは、 PG-TO252-5 SMD パッケージで提供される低ドロップアウト電圧レギュレータです。このデバイスは、最大 1.5 A の負荷を供給できますTLF1963 は、複数の供給電圧を必要とするシステムに最適なソリューションを提供します。この調整機能により、レギュレータは、 1.21 V →利用可能な入力電圧のすべての供給電圧を供給できるため、システム設計者に高い柔軟性を提供できます。ワイド入力電圧範囲 出力セラミックキャップをサポート 環境配慮製品 RoHS対応 AEC認定仕様レギュレータ機能 = 規格出力電流 Max = 1.5A出力数 = 1ラインレギュレーション = 3 mVロードレギュレーション = 12 mV%パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 3出力タイプ = 可変RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 100MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.006Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥939,800税込¥1,033,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 12MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 19 V最大動作電流 = 0.015Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応