カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- azbil(旧:山武)(1)
- CKD(6)
- JRC(3)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(4)
- THK(1)
- X.A.M(3)
- アルゴファイルジャパン(1)
- トヨタ(6)
- ヒサゴ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホンダ(12)
- ミツビシ(20)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ワルター(2)
- 椿本チエイン(1)
- 正和(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥519税込¥5711個8日以内出荷モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 210 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 120 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら