カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- Panaracer(パナレーサー)(39)
- SMC(32)
- PGA(17)
- マキシンコー(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- プロトブレンボ(13)
- VISHAY(11)
- フジキン(7)
- 東芝テック(7)
- オーム電機(5)
- 篠原電機(5)
- MICROCHIP(5)
- ナイキ(4)
- Texas Instruments(4)
- ナブテスコサービス(4)
- 旭精工(3)
- キングジム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「bfp」の検索結果

Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 55 mA, BFP843H6327XTSA1
INFINEON¥4,998税込¥5,4981袋(50個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 55 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 2.25 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装ピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 25 mA, BFP720H6327XTSA1
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(15個)7日以内出荷SiGe RFバイポーラトランジスタ、Infineon. Infineonの超低ノイズワイドバンドNPNバイポーラRFトランジスタ製品です。 このヘテロ接合バイポーラデバイスは、Infineonのシリコンゲルマニウムカーボン(SiGe:C)素材技術を採用しており、特に低電力消費が重要な要件となるモバイル用途に適しています。 代表的な遷移周波数が最大65 GHzのこのデバイスをアンプとして使用すると、最大10 GHzの周波数で高出力ゲインが得られます。 このトランジスタには、ESD及び過度のRF入力電力に対する保護用の内部回路が用意されています。仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 25 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 13 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 1.2 Vピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 150 mA, BFP650FH6327XTSA1
INFINEON¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 72 A スルーホール パッケージTO-220AB FP 3 ピン
INFINEON¥31,980税込¥35,1781セット(50個)7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 72 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.5 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 61 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 16.13mmRoHS指令(10物質対応)対応