カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- コスモ石油(90)
- Cosmo[縫製用品](12)
- ニホンゲンマ(1)
- ABRACON(50)
- Cosmo Bio(2)
- OSMO(2)
- SUO(2)
- コスモコーティング(5)
- コスモステクノ(7)
- コスモスビード(1,120)
- セントレディス(3)
- ビクセン(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- リビー(4)
- 大塚刷毛製造(4)
- 守隨本店(5)
- 新コスモス電機(232)
- 東京コスモス電機(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cosmo」の検索結果
特価

Infineon電流モード PWMコントローラ
INFINEON¥929~税込¥1,022~1袋(2個)ほか7日以内出荷AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。コントロール電流ピン数(ピン)8出力数PWM:1
Infineon AC-DC電力変換, 7-Pin PG-DIP-7
INFINEON¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Infineon のオフライン SMPS 電流モードコントローラ IC は、 650 CoolMOS を内蔵し、 DIP-7 パッケージのスタートアップセルを備えています。より堅牢な設計で、 -40 C まで使用できます優れた性能には、 BiCMOS 技術、アクティブバーストモード、内蔵周波数ジッタ、ソフトゲート駆動、伝播遅延補償などがあります。 ソフトスタート時間、内蔵ブランキング時間、過負荷保護のための延長可能なブランキング時間、外部自動リスタートイネーブル機能などを内蔵しています最低スタンバイ電力要件 <: 50 mW 40 C までの低い動作温度 過負荷、過熱、過電圧に対する自動リスタート保護 広い VCC ソフトドライブで EMI が低く抑えられています仕様出力数 = 1幅 = 7.62mmパッケージタイプ = PG-DIP-7ピン数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応