カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(1)
  • CIO(13)
  • エレコム(10)
  • FINDER(7)
  • SPARKFUN(7)
  • Mate(5)
  • onsemi(4)
  • アリート(ariete)(2)
  • エアージェイ(2)
  • HIDISC(2)
  • HACRAY(ハクライ)(2)
  • ライト精機(1)
  • カシムラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • センチュリー(1)
  • MICROCHIP(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • TRACO POWER(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctoc 1.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002 INFINEON

    Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002

    INFINEON
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発
    仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 1.71 → 5.5 V, 16-Pin QFN INFINEON

    Infineon 静電容量 タッチスクリーンコントローラ IC, 1.71 → 5.5 V, 16-Pin QFN

    INFINEON
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。
    仕様インターフェースタイプ = UARTセンシング技術 = キャパシティブ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16標準動作供給電圧 = 1.71 → 5.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応