カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- Aron(アロン化成)(3)
- StarTech.com(12)
- エレコム(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- サンワサプライ(2)
- 前澤化成工業(2)
- 東栄管機(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dvdt」の検索結果
特価

Infineon電流モード PWMコントローラ
INFINEON¥929~税込¥1,022~1袋(2個)ほか7日以内出荷AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。コントロール電流ピン数(ピン)8出力数PWM:1