カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(1)
- Canon(26)
- メディアカバーマーケット(8)
- エスコ(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- エツミ(2)
- コダック(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- サンワダイレクト(1)
- Gigastone(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- PGYTECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「eos r50」の検索結果

Infineon Nチャンネル MOSFET550 V 23 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピン
INFINEON¥689税込¥7581個7日以内出荷Infineon CoolMOS-CPパワーMOSFET仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 23 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 550 Vシリーズ = CoolMOS CP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大パワー消費 = 34 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 48 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET500 V 6.6 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピン
INFINEON¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 6.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 500 Vシリーズ CoolMOS(TM) CE実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 0.95 Ω最大ゲートしきい値電圧 3.5V1チップ当たりのエレメント数 1RoHS指令(10物質対応)対応