カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • ホンダ(268)
  • 三菱ふそう(72)
  • EPCOS(16)
  • スバル(13)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • イスカル(8)
  • トップ工業(8)
  • プリンストン(8)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • APEM(8)
  • E-Value(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • SPARKFUN(7)
  • ホームテイスト(7)
  • HIKMICRO(7)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KITACO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etd」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 85 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 85 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
Infineon BSC050N04LS G OptiMOS 40 V は、サーバーやデスクトップなどの Switched Mode 電源( SMPS )の同期整流に最適です。さらに、これらのデバイスは、モータ制御、高速スイッチング DC-DC コンバータなど、幅広い産業用途に使用できます。最高レベルのシステム効率 並列の必要性を軽減 電力密度の向上 システムコストの削減
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 40 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 7.2 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2V最低ゲートしきい値電圧 1.2V最大パワー消費 57 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 20 V幅 6.35mm高さ 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 20 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET55 V 20 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
379,800税込417,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Infineon の OptiMOS シリーズデュアル N チャンネル MOSFET は、ドレイン - ソース電圧が 55ワイヤボンディング及びボンドワイヤ用の大規模なソースリードフレーム接続の利点は、最大 20 A の電流で 200 um のものがあります。車載AEC-Q101認定 MSL1 Peak リフロー:最高 260 ℃ ~ 175 ℃ の動作温度 グリーンパッケージ 超低 RDS 100% アバランシェ試験済み
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vパッケージタイプ = TDSON実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.065 Ω Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.2V1チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 57 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET30 V 57 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
Infineon OptiMOSパワーMOSFETファミリ. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. Nチャンネル - 強化モード 車載AEC Q101認定 MSL1最大260 ℃のピークリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(鉛フリー) 超低Rds(on)
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 57 A最大ドレイン-ソース間電圧 30 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 7.2 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2V最低ゲートしきい値電圧 1.2V最大パワー消費 28 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 Vトランジスタ素材 Simm動作温度 Min -55 ℃mm
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 49 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 49 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっき
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 49 A最大ドレイン-ソース間電圧 40 Vシリーズ OptiMOS(TM) 3実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 13.7 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2V最低ゲートしきい値電圧 1.2V最大パワー消費 2.5 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 Vトランジスタ素材 Simm動作温度 Min -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 136 A SMD パッケージPG-TDSON INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET60 V 136 A SMD パッケージPG-TDSONINFINEON
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 136 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = PG-TDSON実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 25 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET250 V 25 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、100 V以上
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 250 Vシリーズ OptiMOS(TM) 3実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 60 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大パワー消費 125 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V動作温度 Max +150 ℃mm高さ 1.1mm
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 100 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET30 V 100 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Infineon OptiMOSパワーMOSFETファミリ. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. Nチャンネル 強化モード 車載AEC Q101認定 MSL1最大260 ℃のピークリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(鉛フリー) 超低Rds(on)
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 30 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 1.4 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大パワー消費 96 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V動作温度 Max +150 ℃mm動作温度 Min -55 ℃V
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 100 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 100 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、100 V以上
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 100 Vパッケージタイプ TDSON実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 8.6 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大パワー消費 156 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V動作温度 Max +150 ℃mm順方向ダイオード電圧 1.2VInfineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、100 V以上