カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- EFFEX(エフェックス)(5)
- 大阪魂(4)
- オーム電機(3)
- 藤田電機製作所(3)
- シロクマ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- SPARKFUN(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- マクセル(1)
- ALLEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fex」の検索結果

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥3,998税込¥4,3981袋(20個)当日出荷NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 33 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 130 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応