カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- Aratas(旧:omron)(1)
- HAKKO(白光)(29)
- Kawasaki(56)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NACHI(不二越)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(17)
- ファイコン(1)
- ファーストレイト(1)
- ホンダ(31)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱(6)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱電機(1)
- 日進(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fr410」の検索結果
特価
関連キーワード

Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 30 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
INFINEON¥10,980税込¥12,0781セット(75個)7日以内出荷インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 24.5 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 48 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら