カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- 長野計器(194)
- イトーキ(70)
- ajouter(59)
- エレコム(38)
- 佐藤計量器製作所(38)
- 第一測範(33)
- 八幡ねじ(26)
- TAKIGEN(タキゲン)(26)
- オーム電機(16)
- 空調服(13)
- アメリカン電機(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- EverGreen INTERNATIONAL(11)
- TRUSCO(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- 日機(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「jip」の検索結果

Infineon MOSFET650 V 24.3 A SMD パッケージPG-TO220-3-1
INFINEON¥22,980税込¥25,2781セット(50個)7日以内出荷仕様最大連続ドレイン電流 = 24.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 136 A SMD パッケージPG-TDSON
INFINEON¥12,980税込¥14,2781セット(50個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 136 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = PG-TDSON実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFET700 V 24 A SMD パッケージPG-TO 220
INFINEON¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様最大連続ドレイン電流 = 24 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 700 Vパッケージタイプ = PG-TO 220実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 100 A 表面実装 パッケージPG-TO263-3
INFINEON¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = PG-TO263-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 40 A 表面実装 パッケージPQFN 3 x 3 8 ピン
INFINEON¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 40 A最大ドレイン-ソース間電圧 100 Vシリーズ OptiMOS(TM) 3実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 0.015 Ωチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2.1V1チップ当たりのエレメント数 1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFETトランジスタ 155 A パッケージPG-HSOF-8
INFINEON¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 155 Aパッケージタイプ = PG-HSOF-8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 9.3 A 表面実装 パッケージPQFN
INFINEON¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = PQFN実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 159 A スルーホール パッケージPQFN 5 mm x 6 mm
INFINEON¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 159 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = PQFN 5 mm x 6 mm実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 265 A 表面実装 パッケージPQFN
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 265 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = PQFN実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 137 A 表面実装 パッケージPG - TO 252-3
INFINEON¥819税込¥9011袋(2個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 137 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = PG - TO 252-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 21 A スルーホール パッケージPQFN 3.3 mm x 3.3 mm
INFINEON¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 21 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PQFN 3.3 mm x 3.3 mm実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 44 A 表面実装 パッケージPQFN 5 x 6 8 ピン
INFINEON¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 44 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 156 W最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 0.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 5 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8-2
INFINEON¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8-2実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 122 A 表面実装 パッケージPG-TO220-3-1
INFINEON¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 122 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 11.3 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8 8 ピン
INFINEON¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 160 A 表面実装 パッケージPG-TO263-7-3
INFINEON¥969税込¥1,0661袋(2個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 160 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = PG-TO263-7-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応