カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(39)
  • KTM(5)
  • スズキ(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • DUCATI(2)
  • 三菱電機(1)
  • TP-LINK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l9301」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon Pチャンネル MOSFET30 V 3.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFET30 V 3.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンINFINEON
42,980税込47,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
PチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 3.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 64 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V最低ゲートしきい値電圧 = 1.3V最大パワー消費 = 1.3 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm高さ = 1.02mmRoHS指令(10物質対応)対応