カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(110)
- OSRAM(オスラム)(91)
- LEDIL(77)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- LUMILEDS(25)
- KINGBRIGHT(20)
- JTT(16)
- SIEMENS(12)
- ハタヤリミテッド(10)
- VISHAY(9)
- エピオス(7)
- DESCO(6)
- ROHM(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- ハヤノ産業(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- DiodesZetex(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- ブランドをもっと見る
「led袋」の検索結果
特価

LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥1,398税込¥1,5381袋(15個)7日以内出荷仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7247-47
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(15個)7日以内出荷仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5●コード番号:222-4966アズワン品番65-7243-94
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入
INFINEON¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7250-89
LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入
INFINEON¥479税込¥5271袋(2個)7日以内出荷仕様●出力電流:3A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8アズワン品番65-7230-55
LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 5個入
INFINEON¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流:3A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8●コード番号:236-4390アズワン品番65-7233-53
LEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入
INFINEON¥419税込¥4611袋(2個)7日以内出荷仕様●出力電流:4A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8アズワン品番65-7230-65
LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1袋 10個入
INFINEON¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Infineon で調整可能な定電流源を内蔵しています。この製品は、SET、PWM、リファレンス抵抗器などの異なる方法で調整可能な出力電流を提供します。負荷や供給電圧の変化からほぼ独立した状態に保たれます。非常に小型の P-DSO-8-9 パッケージで提供されます。保護回路は、過負荷、短絡、逆極性、及び過熱時のデバイスの損傷を防止します。入力電圧範囲が広くなっています 開負荷検出機能を備えています RoHS 準拠(2022年10月現在)で AEC 認定を受けています仕様●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8●コード番号:229-1891アズワン品番65-7251-82
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥989税込¥1,0881袋(15個)7日以内出荷仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥949税込¥1,0441袋(15個)7日以内出荷Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-50
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(15個)7日以内出荷仕様●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-89
LEDドライバ IC PWM 調光 16-Pin PG-DSO-16 1袋 5個入
INFINEON¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能仕様●入力電圧:17.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-16●ピン数:16アズワン品番65-7253-49
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(15個)7日以内出荷仕様●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7252-58
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360アズワン品番65-7229-63
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20