カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- ASUS(エイスース)(11)
- GENTOS(3)
- IKO(日本トムソン)(8)
- KOA(118)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- omron(オムロン)(3)
- onsemi(4)
- RS PRO(13)
- SMC(58)
- STMicro(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- Texas Instruments(5)
- オリンパス(3)
- タカノ(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- マルツエレック(6)
- 東芝(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Infineon MOSFETゲートドライバ 2.3 A DSO 2 14-Pin ガルバニック絶縁 非反転 表面実装
INFINEON¥429,800税込¥472,7801セット(2500個)7日以内出荷EiceDRIVERハーフブリッジ絶縁ゲートドライブIC、Infineon. EiceDRIVER 2EDL は、電流供給によって電源装置のイネーブル / ディスエーブル、絶縁を行う小型の600 Vハーフブリッジドライバファミリです。このEDL機能拡張シリーズは、過電圧保護、アクティブシャットダウンの機能を備え、コンシューマ及び家電製品に使用できます。Infineon EiceDRIVER 2EDLシリーズは、MOSトランジスタを制御し、ブートストラップダイオードを内蔵するレベルシフタのSilicon on Insulator (SOI)技術をベースにしています。過電流コンパレータ イネーブル機能、障害インジケータ 個別の制御回路 電圧低下をフィルタ検出 オフラインゲートクランプ機能 非対称の電圧低下ロックアウト 超高速ブートストラップダイオード仕様出力電流 = 2.3 A供給電圧 = 17.5Vピン数 = 14降下時間 = 60ns出力数 = 2上昇時間 = 80nsトポロジー = ガルバニック絶縁高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン
INFINEON¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)8日以内出荷Infineon OptiMOS2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 950 mA最大ドレイン-ソース間電圧 20 Vシリーズ OptiMOS(TM) 2実装タイプ 表面実装ピン数 6最大ドレイン-ソース間抵抗 600 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 1.2V最低ゲートしきい値電圧 0.7V最大パワー消費 500 mWトランジスタ構成 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 -12 V, +12 V幅 1.25mm高さ 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら