カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- ADVANTEC(1)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- BROADCOM(1)
- ELPA(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- RIKEN(理研機器)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- VISHAY(1)
- イマダ(1)
- イーエス・ウォーターネット(1)
- エクアールシー(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- トーグ安全工業(1)
- 日進医療器(1)
- 金剛工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「msl-02」の検索結果

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 137 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
INFINEON¥12,980税込¥14,2781セット(50個)8日以内出荷Infineon の 100V OptiMOS パワー MOSFET は、高効率、高電力密度 SMPS の優れたソリューションを提供します。次善の技術と比較してこのファミリは、 R DS ( on )と FOM (性能指数)の両方が 30 % 低くなっています。優れたスイッチング性能:世界最低クラスの R DS ( on ) 超低Q g / Q gd 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) RoHS 準拠 - ハロゲンフリー MSL1 等級 2仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 137 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.5 MO最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応