カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(1)
- SMC(118)
- CKD(27)
- MAZDA(マツダ)(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- DiodesZetex(9)
- 三菱電機(8)
- Canon(7)
- onsemi(6)
- REX(レッキス工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- HydraForce(4)
- イスカル(3)
- ダイキン工業(3)
- 東芝(3)
- 日東工業(3)
- KSフィルター(3)
- NAKATAKI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n20a3」の検索結果

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 20 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
INFINEON¥8,898税込¥9,7881セット(50個)7日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 52 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 54 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 8.9mmRoHS指令(10物質対応)対応