カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 興研(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ISA(2)
  • SIEMENS(2)
  • BRAKING(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • onsemi(2)
  • イスカル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • オキナ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • ニコテック(1)
  • NOK(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ハリケーン(1)
  • NTB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc29」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon マイコン CY8C29, 28-Pin SSOP CY8C29466-24PVXIT INFINEON

    Infineon マイコン CY8C29, 28-Pin SSOP CY8C29466-24PVXIT

    INFINEON
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = CY8C29パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 80 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 29 nC @ 10 V動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応