カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • コクヨ(20)
  • ロゴス(24)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • EverGreen INTERNATIONAL(9)
  • 川西水道機器(8)
  • StarTech.com(6)
  • Canon(4)
  • オルディ(4)
  • ネオフロンティア(4)
  • ビーライン(4)
  • CKD(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • コーコス信岡(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 萩原工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neos」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Infineon MOSFETドライバ INFINEON

    Infineon MOSFETドライバ

    INFINEON
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon MOSFETドライバ デュアル INFINEON

    Infineon MOSFETドライバ デュアル

    INFINEON
    ¥629~税込¥692~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon ハイサイドNMOS INFINEON

    Infineon ハイサイドNMOS

    INFINEON
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチの種類:ハイサイドNMOS 、 スイッチオン抵抗:5Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.5 x 3.5 x 1.6mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:3.5mm 、 高さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 産業用ハイサイドスイッチ、Infineon. Infineonのシングル及びマルチチェック保護スマートハイサイドNMOSパワースイッチ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET

    INFINEON
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:10.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET

    INFINEON
    ¥529~税込¥582~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    ¥829~税込¥912~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ

    INFINEON
    ¥49,980税込¥54,978
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(60個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon デュアル Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon電流モード PWMコントローラ INFINEON

    Infineon電流モード PWMコントローラ

    INFINEON
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
    コントロール電流ピン数(ピン)8出力数PWM:1
neoxパテ特集