カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • 黒田精工(270)
  • イトーキ(15)
  • SMC(9)
  • シグマ光機(7)
  • DiodesZetex(5)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • Pico Technology(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • STMicro(2)
  • VISHAY(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 武藤工業(2)
  • 内田洋行(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • CKD(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-03」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
199,800税込219,780
1リール(2500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY7C109D-10VXIT INFINEONInfineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY7C109D-10VXITINFINEON
389,800税込428,780
1セット(750個)
5日以内出荷
CY7C109B / CY7C1009B とピン及び機能の互換性があります。高速 tAA = 10 ns 低アクティブ電力 ICC = 80 mA @ 10 ns 低 CMOS スタンバイ電力 ISB2 = 3 mA 2.0 V Data 選択解除時に自動的に電源がオフになります。TTL互換の入出力 CE1 、CE2 、OE オプションを使用してメモリを簡単に拡張できます。CY7C109D は、鉛フリー 32 ピン 400-Mil ワイド成形 SOJ 及び 32 ピン TSOP I パッケージで提供されています。CY7C1009D は、鉛フリーの 32 ピン 300-Mil ワイド成形 SOJ パッケージで提供されています。
仕様メモリサイズ = 1Mbit、構成 = 128 k x 8ビット、ワード数 = 128k、1ワード当たりのビット数 = 8bit、最大ランダムアクセス時間 = 10ns、クロック周波数 = 100MHz、ローパワー = あり、タイミングタイプ = 非シンクロナス、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOJ、ピン数 = 32、寸法 = 0.83 x 0.305 x 0.11mm、高さ = 0.11mm、動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFETINFINEON
369,800税込406,780
1リール(5000個)
7日以内出荷
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
659,800税込725,780
1リール(5000個)
7日以内出荷
溶接棒 s-03特集