カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- シグマ光機(36)
- SMC(9)
- 東洋エレメント(4)
- 武藤工業(4)
- TRUSCO(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- brembo(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- onsemi(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ケナメタル(1)
- 制研化学工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ベッセル(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ns-10n」の検索結果

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 100 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン
INFINEON¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、100 V以上仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 100 Vパッケージタイプ TDSON実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 8.6 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大パワー消費 156 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V動作温度 Max +150 ℃mm順方向ダイオード電圧 1.2VInfineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、100 V以上