カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • PROST's(11)
  • 安川電機(4)
  • RS PRO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • SMC(1)
  • ケナメタル(1)
  • コーセル(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SUN(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ファーステック(1)
  • PEPPERL+FUCHS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-v1」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
3,998税込4,398
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
439,800税込483,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7243-78
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359アズワン品番65-7231-41
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
839,800税込923,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 12MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 19 V最大動作電流 = 0.015Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
169,800税込186,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357アズワン品番65-7230-35
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
289,800税込318,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon シングルチャンネルスマートハイサイドパワースイッチです。PG-DSO-8-24 パッケージに組み込まれ、保護機能と診断機能を備えています。このパワートランジスタは、チャージポンプ付き N チャンネルパワー MOSFET によって構築されています。これらのデバイスはモノリシックでスマートテクノロジーに統合されています。この製品は、過酷な車載環境でリレー、 R5W ランプ、又は LED を駆動するように特別に設計されています。CMOS 互換入力を備えています ESD 保護機能を備えています RoHS 準拠で AEC 認定を受けています
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 125MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 31 V最大動作電流 = 0.002Aパッケージタイプ = PG- TDSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon スイッチングダイオード スルーホール, 120A, 600V,エレメント数 1 PG-TO247, 3-Pin INFINEONInfineon スイッチングダイオード スルーホール, 120A, 600V,エレメント数 1 PG-TO247, 3-PinINFINEON
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様最大順方向電流 = 120A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 600Vパッケージタイプ = PG-TO247ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
269,800税込296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 100MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.006Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 122 A 表面実装 パッケージPG-TO220-3-1 INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET30 V 122 A 表面実装 パッケージPG-TO220-3-1INFINEON
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 122 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 11.3 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET200 V 11.3 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8 8 ピンINFINEON
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7234-40
Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon N Pチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
2,298税込2,528
1袋(60個)ほか
7日以内出荷
Infineon MOSFET650 V 24.3 A SMD パッケージPG-TO220-3-1 INFINEONInfineon MOSFET650 V 24.3 A SMD パッケージPG-TO220-3-1INFINEON
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様最大連続ドレイン電流 = 24.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応