カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • ホンダ(129)
  • PROST's(128)
  • SMC(61)
  • PGA(34)
  • RS PRO(16)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • SOURIAU(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • コガネイ(6)
  • DEWALT(デウォルト)(6)
  • ハーティング(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg8」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG-DSO-8 INFINEON

    Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG-DSO-8

    INFINEON
    1,598税込1,758
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様最大データレート = 0.02Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース = インターフェイス ICパワーダウンモード = スリープパッケージタイプ = PG-DSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    209,800税込230,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359アズワン品番65-7231-41
  • LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    189,800税込208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357アズワン品番65-7230-35
  • LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入

    INFINEON
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360アズワン品番65-7229-63
  • Infineon スイッチング電源コントローラ, SMPS電流モード PG-DIP-8 INFINEON

    Infineon スイッチング電源コントローラ, SMPS電流モード PG-DIP-8

    INFINEON
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様コントロールタイプ = SMPS電流モード電流変換の種類 = AC-DC実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PG-DIP-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    489,800税込538,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7243-78
  • Infineon Nチャンネル MOSFETトランジスタ 155 A パッケージPG-HSOF-8 INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFETトランジスタ 155 A パッケージPG-HSOF-8

    INFINEON
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 155 Aパッケージタイプ = PG-HSOF-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入

    INFINEON
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
    仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20
  • LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入

    INFINEON
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
    仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52
  • Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 5 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8-2 INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 5 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8-2

    INFINEON
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8-2実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 11.3 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8 8 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 11.3 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8 8 ピン

    INFINEON
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    4,298税込4,728
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    329,800税込362,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Infineon シングルチャンネルスマートハイサイドパワースイッチです。PG-DSO-8-24 パッケージに組み込まれ、保護機能と診断機能を備えています。このパワートランジスタは、チャージポンプ付き N チャンネルパワー MOSFET によって構築されています。これらのデバイスはモノリシックでスマートテクノロジーに統合されています。この製品は、過酷な車載環境でリレー、 R5W ランプ、又は LED を駆動するように特別に設計されています。CMOS 互換入力を備えています ESD 保護機能を備えています RoHS 準拠で AEC 認定を受けています
    仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 125MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 31 V最大動作電流 = 0.002Aパッケージタイプ = PG- TDSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon リニア電圧レギュレータ 3.3 V, 8-Pin, TLS203B0EJV33XUMA1 INFINEON

    Infineon リニア電圧レギュレータ 3.3 V, 8-Pin, TLS203B0EJV33XUMA1

    INFINEON
    279,800税込307,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Infineon の低ドロップアウト電圧レギュレータは、 300 mA の出力電流をマイクロパワーで低ノイズで供給できます低消費電流 短絡保護 過熱保護
    仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 V精度 = ±2.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PG-DSO-8-EPピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 電圧レギュレータ 5 V, 8-Pin, TLS203B0EJV50XUMA1 INFINEON

    Infineon 電圧レギュレータ 5 V, 8-Pin, TLS203B0EJV50XUMA1

    INFINEON
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 5 V精度 = ±2.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PG-DSO-8 露出パッドピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 20kbps LINトランシーバ INFINEON

    Infineon 20kbps LINトランシーバ

    INFINEON
    1,598税込1,758
    1セット(12個)
    7日以内出荷
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Infineon のハイサイド電源スイッチは、垂直パワー FET を内蔵しており、保護及び診断機能を内蔵しています。サーマルシャットダウン、再起動機能、ロードダンプを含む過電圧保護を備えています。スタンバイ電流が非常に低くなっています ESD 保護機能を備えています fail イベントにフラグが設定されています
    仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 150MΩチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 45 V最大動作電流 = 0.012Aパッケージタイプ = PG-DSO-36 を参照してくださいピン数 = 36RoHS指令(10物質対応)対応