カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • MICROCHIP(73)
  • STMicro(25)
  • サンハヤト(9)
  • Lattice Semiconductor(8)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • イマダ(3)
  • NXP(3)
  • onsemi(2)
  • ALTERA(1)
  • RENESAS(1)
  • StarTech.com(1)
  • Winslow(1)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
  • ルネサスエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qfp 100」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon マイコン XMC4000, 100-Pin LQFP XMC4500F100K1024ACXQSA1 INFINEON

    Infineon マイコン XMC4000, 100-Pin LQFP XMC4500F100K1024ACXQSA1

    INFINEON
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE ;sup>;TM ;/sup>; 3 ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE ;sup>;TM ;/sup>;を無料でダウンロード. ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) 1 MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル x 4、12ビットDAC x 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール x 6 (SPI、I2C、I2S、UARTに構成可能) CANノード x 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- / NAND-Flash及びメモリマップI / O装置(LCD)をサポート SD / MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)
    仕様ファミリー名 = XMC4000パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.3 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
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
"qfp 100" INFINEON 【通販モノタロウ】