カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- EARTH MAN(1)
「tm-190a」の検索結果
特価

Infineon Nチャンネル MOSFET600 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピン
INFINEON¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 20.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 600 Vシリーズ CoolMOS(TM)実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 3.9V最低ゲートしきい値電圧 2.1V最大パワー消費 34.5 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 30 V動作温度 Max +150 ℃mm動作温度 Min -55 ℃mm