カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • BIGM(丸山製作所)(367)
  • (210)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • コガネイ(72)
  • 中央精機(39)
  • TRUSCO(37)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(19)
  • GATOR Case(17)
  • タンガロイ(14)
  • イスカル(13)
  • 多摩電子(13)
  • TOTO(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • SAMTEC(10)
  • Wieland(9)
  • 岡崎精工(8)
  • エスコ(7)
  • サンワサプライ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-a」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフィニオン, ホール効果センサ IC INFINEONインフィニオン, ホール効果センサ ICINFINEON
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
4,298税込4,728
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon 電圧監視スイッチ INFINEONInfineon 電圧監視スイッチINFINEON
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
Infineon NPN トランジスタ INFINEONInfineon NPN トランジスタINFINEON
769税込846
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6 INFINEONRF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6INFINEON
6,998税込7,698
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様RFスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
BSP149H6327XTSA1 INFINEONBSP149H6327XTSA1INFINEON
229税込252
1個
翌々日出荷
Infineon PNP トランジスタ INFINEONInfineon PNP トランジスタINFINEON
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Infineon 単方向 TVSダイオード INFINEONInfineon 単方向 TVSダイオードINFINEON
1,098税込1,208
1袋(15個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ INFINEONInfineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタINFINEON
45,980税込50,578
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Smart Low Side Power Switch 350mA SCT595 INFINEONSmart Low Side Power Switch 350mA SCT595INFINEON
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 双方向 ESD保護ダイオード INFINEONInfineon 双方向 ESD保護ダイオードINFINEON
3,298税込3,628
1リール(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
669税込736
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Infineon NPN ダーリントンペア INFINEONInfineon NPN ダーリントンペアINFINEON
699税込769
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Infineon 2 GHz 広帯域 RFアンプ INFINEONInfineon 2 GHz 広帯域 RFアンプINFINEON
3,398税込3,738
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アンプタイプ:ブロードバンド●標準パワーゲイン:19.8 dB●標準出力パワー:12dBm●標準ノイズ:2.1dB●1チップ当たりのチャンネル数:1●最大動作周波数:2 GHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-343●ピン数:4●寸法:2 x 1.25 x 0.8mm●高さ:0.8mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon NPN RFトランジスタ INFINEONInfineon NPN RFトランジスタINFINEON
279税込307
1袋(25個)
7日以内出荷
MOSFET P-Ch INFINEONMOSFET P-ChINFINEON
37,980税込41,778
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFETINFINEON
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:10.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon VHF バラクタ INFINEONInfineon VHF バラクタINFINEON
3,298税込3,628
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小タイオードキャパシタンス:4.3pF 、 最大逆電圧:28V 、 最小チューニングレシオ:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:1.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.25mm 、 バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Infineon 電流センサ INFINEONInfineon 電流センサINFINEON
269,800税込296,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
MOSFET P-Channel INFINEONMOSFET P-ChannelINFINEON
78,980税込86,878
1リール(1000個)
7日以内出荷
Infineon 定電流 LEDドライバ IC INFINEONInfineon 定電流 LEDドライバ ICINFINEON
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
Infineon NPN 抵抗内蔵トランジスタ INFINEONInfineon NPN 抵抗内蔵トランジスタINFINEON
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
200mA 40V Schottky Diode Array SOT143 INFINEON200mA 40V Schottky Diode Array SOT143INFINEON
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 双方向 TVSダイオード INFINEONInfineon 双方向 TVSダイオードINFINEON
389税込428
1袋(100個)
7日以内出荷
Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ INFINEONInfineon 低ノイズLDO電圧レギュレータINFINEON
1,798税込1,978
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
Infineon N Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon N Pチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
2,298税込2,528
1袋(60個)ほか
7日以内出荷