カテゴリ

  • 制御機器(67)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • サンドビック(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ニッサン(2)
  • アズワン(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 日本クランツレ(1)
  • 三菱電機(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • Canon(1)
  • 東京理器(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • TOPLAND(1)
  • RS PRO(1)
  • TIME(1)
  • Glass Expansion(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「um-a1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Infineon 2軸 傾斜センサ INFINEON

    Infineon 2軸 傾斜センサ

    INFINEON
    5,198税込5,718
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 電圧監視スイッチ INFINEON

    Infineon 電圧監視スイッチ

    INFINEON
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    169,800税込186,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357アズワン品番65-7230-35
  • LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入

    INFINEON
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360アズワン品番65-7229-63
  • LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入

    INFINEON
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
    仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52
  • LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    189,800税込208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359アズワン品番65-7231-41
  • LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    449,800税込494,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7243-78
  • Infineon LEDドライバ INFINEON

    Infineon LEDドライバ

    INFINEON
    2,498税込2,748
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon BSP742TXUMA1 INFINEON

    Infineon BSP742TXUMA1

    INFINEON
    529税込582
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 350mΩチャンネル数 = 1.動作供給電圧 Max = 5 →34 V最大動作電流 = 800mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    469税込516
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon ハイサイドスイッチ INFINEON

    Infineon ハイサイドスイッチ

    INFINEON
    559税込615
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • 0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223 INFINEON

    0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223

    INFINEON
    3,798税込4,178
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 高速スイッチ INFINEON

    Infineon 高速スイッチ

    INFINEON
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.165Ω 、 出力数:4 、 電圧:16V 、 電流:7.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITS5215LCUMA1 INFINEON

    ITS5215LCUMA1

    INFINEON
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
  • BTS721L1XUMA1 INFINEON

    BTS721L1XUMA1

    INFINEON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • BTS6143DAUMA1 INFINEON

    BTS6143DAUMA1

    INFINEON
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon BTS3207NHUMA1 INFINEON

    Infineon BTS3207NHUMA1

    INFINEON
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチトポロジ = ローサイドオン抵抗 = 500mΩチャンネル数 = 1.最大動作電流 = 0.64ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 20動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
    仕様電源スイッチトポロジ = ローサイドオン抵抗 = 480mΩ動作供給電圧 Max = 10 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 180mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 6.4 x 7.5 x 2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入

    INFINEON
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
    仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20
  • Infineon Smart Low-Side INFINEON

    Infineon Smart Low-Side

    INFINEON
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon 電源スイッチIC INFINEON

    Infineon 電源スイッチIC

    INFINEON
    659,800税込725,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 24mΩ動作供給電圧 Max = 38 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1袋 10個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1袋 10個入

    INFINEON
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Infineon で調整可能な定電流源を内蔵しています。この製品は、SET、PWM、リファレンス抵抗器などの異なる方法で調整可能な出力電流を提供します。負荷や供給電圧の変化からほぼ独立した状態に保たれます。非常に小型の P-DSO-8-9 パッケージで提供されます。保護回路は、過負荷、短絡、逆極性、及び過熱時のデバイスの損傷を防止します。入力電圧範囲が広くなっています 開負荷検出機能を備えています RoHS 準拠(2022年10月現在)で AEC 認定を受けています
    仕様●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8●コード番号:229-1891アズワン品番65-7251-82
  • LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 5個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 5個入

    INFINEON
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流:3A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8●コード番号:236-4390アズワン品番65-7233-53
  • LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入

    INFINEON
    239,800税込263,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8アズワン品番65-7250-79
  • Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Infineon PWMコントローラ IC INFINEON

    Infineon PWMコントローラ IC

    INFINEON
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様スタートアップ供給電流 = 300μA最大供給電流 = 1.5 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入

    INFINEON
    169,800税込186,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7250-95
  • ISO1H816GAUMA1 INFINEON

    ISO1H816GAUMA1

    INFINEON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon LEDドライバ IC, 120mA, PWM 調光 INFINEON

    Infineon LEDドライバ IC, 120mA, PWM 調光

    INFINEON
    759税込835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWMRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 4A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入

    INFINEON
    419税込461
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流:4A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8アズワン品番65-7230-65
  • Infineon コントローラ INFINEON

    Infineon コントローラ

    INFINEON
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-Pin INFINEON

    Infineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-Pin

    INFINEON
    189,800税込208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
    仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG-DSO-8 INFINEON

    Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG-DSO-8

    INFINEON
    1,598税込1,758
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様最大データレート = 0.02Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース = インターフェイス ICパワーダウンモード = スリープパッケージタイプ = PG-DSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応