ISAHAYA3日以内出荷
|yfs|が大きい (|yfs|=4mS[標準])
RDS(ON)が小さい (RDS(ON)=220Ω[標準])
2SJ498は、小形樹脂封止形のPチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波電圧増幅、アナログスイッチ用として設計製造されております。とくに| yfs| 特性、RDS(ON)特性が優れており、オーディオ、ビデオ機器をはじめとする電子機器に最適です。
また、2SK2880(Nチャネル)とコンプリメンタリ特性となっています。
用途ステレオ、カセットデッキ、VTRなどの汎用電圧増幅、アナログスイッチ回路その他【順伝達アドミタンス】1.5mS(最小)、4.0mS(標準)電圧(V)【カットオフ】0.2(最小)、1.5(標準)、6.0(最大)定格Ta=25℃温度(℃)【チャネル部】+150電流(mA)【ゲート】10【ドレイン】-0.6(最小)、-4.0(標準)、-12(最大)保存温度範囲(℃)-55~+150漏れ電流(nA)最大1RoHS指令(10物質対応)対応特性【電気的】Ta=25℃許容損失(mW)(Ta=25℃)450最小電圧(V)【ドレイン降伏】50最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-50