カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ISOCOM
- 東芝(4)
- omron(オムロン)(3)
- STMicro(2)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- シャープ(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ワンダーキット(1)
- LITTELFUSE(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- RENESAS(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tlp561j」の検索結果

Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4
ISOCOM¥4,598税込¥5,0581セット(25個)当日出荷TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521RoHS指令(10物質対応)対応