カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ISOCOM
  • 東芝(13)
  • シャープ(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • RENESAS(1)
  • VISHAY(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlp785 gb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    90税込99
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4 ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4

    ISOCOM
    4,598税込5,058
    1セット(25個)
    当日出荷
    TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521RoHS指令(10物質対応)対応