カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ITT CANNON
- VISHAY(12)
- RS PRO(11)
- KOA(7)
- omron(オムロン)(6)
- SUSUMU(4)
- 釜屋電機(4)
- 日本モレックス(molex)(3)
- 共立電子産業(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ETON(3)
- 理化工業(2)
- KEMET(2)
- TAKMAN(2)
- Rosenberger(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「51ω」の検索結果
特価

ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ
ITT CANNON¥4,998税込¥5,4981袋(25個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応