カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ITT CANNON
- SMC(82)
- ベッセル(2)
- VMECA(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- SPG(1)
- 岡田装飾金物(1)
- JAPPY(1)
- CHECKERS(1)
- ブリストワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bl-40s」の検索結果
特価

ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ
ITT CANNON¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応