カテゴリ

  • 制御機器(111)
    • 受動部品その他関連用品(51)
絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • CHINO(チノー)(2)
  • DEDA ELEMENTI(2)
  • ITTキャノン(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • MARWI(12)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • イチネンTASCO(16)
  • エスコ(1)
  • オンダ製作所(2)
  • グッズマン(16)
  • テスコム(4)
  • ヨシタケ(1)
  • 三菱電機(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • 東芝キヤリア(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cannon」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITT Cannon フランジ ITT CANNON

    ITT Cannon フランジ

    ITT CANNON
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ

    ITT CANNON
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ダストキャップ ITT CANNON

    ITT Cannon ダストキャップ

    ITT CANNON
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • ITT Cannon Dinプラグ ITT CANNON

    ITT Cannon Dinプラグ

    ITT CANNON
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
  • ITT Cannon コネクタハウジング ITT CANNON

    ITT Cannon コネクタハウジング

    ITT CANNON
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon バックシェル ITT CANNON

    ITT Cannon バックシェル

    ITT CANNON
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • ITT Cannon コネクタシール ITT CANNON

    ITT Cannon コネクタシール

    ITT CANNON
    ¥159~税込¥175~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ

    ITT CANNON
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ

    ITT CANNON
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

    ITT CANNON
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
  • ITT Cannon コネクタコンタクト APK シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon コネクタコンタクト APK シリーズ

    ITT CANNON
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • ITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズ

    ITT CANNON
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●Single In-line. ’Slim line ’ connectors designed to save space on the PCB allowing for easier tracking with heavy current tracks on 5.08mm (0.2in) pitch. Cable mounting sockets will accept QM socket contacts (order separately), PCB pin headers are fitted with tin plated pins.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケット DLMシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケット DLMシリーズ

    ITT CANNON
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 204-0016-000 ITT CANNON

    204-0016-000

    ITT CANNON
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ

    ITT CANNON
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL296R ITT CANNON

    DL296R

    ITT CANNON
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ

    ITT CANNON
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ

    ITT CANNON
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

    ITT CANNON
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
  • ITT Cannon 多極コネクタ ITT CANNON

    ITT Cannon 多極コネクタ

    ITT CANNON
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ

    ITT CANNON
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 熱収縮ブーツ ITT CANNON

    ITT Cannon 熱収縮ブーツ

    ITT CANNON
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL1J/S ITT CANNON

    DL1J/S

    ITT CANNON
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ

    ITT CANNON
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ

    ITT CANNON
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズ

    ITT CANNON
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:4●タイプ:電線対基板●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズ

    ITT CANNON
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズ

    ITT CANNON
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ  ストレート オス ITT CANNON

    リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス

    ITT CANNON
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL1156R ITT CANNON

    DL1156R

    ITT CANNON
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ ITT Cannon オス ITT CANNON

    D-Subコネクタ ITT Cannon オス

    ITT CANNON
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-Subコネクタ ITT Cannon メス ITT CANNON

    D-Subコネクタ ITT Cannon メス

    ITT CANNON
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ITT Cannon D-subコネクタシェル ストレート ITT CANNON

    ITT Cannon D-subコネクタシェル ストレート

    ITT CANNON
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボディ向き:ストレート●Hood (for cable shell type A). One snaps on each side of the shell, improving appearance and giving some cable support. Ends may be secured by cable tie, lacing cord, etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • CETDL-10 ITT CANNON

    CETDL-10

    ITT CANNON
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
  • XLR-3-12C ITT CANNON

    XLR-3-12C

    ITT CANNON
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • DL1-156P ITT CANNON

    DL1-156P

    ITT CANNON
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon コンジット リアハウジング ITT CANNON

    ITT Cannon コンジット リアハウジング

    ITT CANNON
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子用工具 ITT Cannon,D シリーズ ITT CANNON

    コネクタ端子用工具 ITT Cannon,D シリーズ

    ITT CANNON
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:D●定格電流は、20 AWGワイヤの値です。 圧着工具はITT製ではありません。. Dコネクタ圧着コンタクト用工具. 大小のキャビティのある圧着工具で、0.08-0.22 mm2及び0.22-0.35 mm2のより線用のピン又はソケットコンタクトを圧着するのに適しています。ITT抜き取り工具も用意しています。
  • ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ

    ITT CANNON
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon D-subコネクタ用バックシェル ITT CANNON

    ITT Cannon D-subコネクタ用バックシェル

    ITT CANNON
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷