カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(3)
  • Canon(31)
  • エクシア(1)
  • SPARKFUN(68)
  • KANON(中村製作所)(15)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](8)
  • AMPHENOL(5)
  • アネスト岩田(4)
  • APEM(4)
  • Seeed Studio(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • N-TONER(4)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • オリオン機械(2)
  • 日立産機システム(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • NinestAO(2)
  • サンテック(1)
  • テラモト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 067」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

    ITT CANNON
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    mini Suresealケーブルプラグ。このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
    仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●接続方向:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コード番号:341-2989極数4アズワン品番65-7650-48
  • コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入 ITT CANNON

    コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入

    ITT CANNON
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413アズワン品番65-7767-99
  • ITT Cannon Dinプラグ ITT CANNON

    ITT Cannon Dinプラグ

    ITT CANNON
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ITT Cannon コネクタシール ITT CANNON

    ITT Cannon コネクタシール

    ITT CANNON
    159税込175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ

    ITT CANNON
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon コンタクト引抜工具 Cannon Tridentシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon コンタクト引抜工具 Cannon Tridentシリーズ

    ITT CANNON
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:16 → 12AWG●シリーズ:Cannon Trident●回転:あり●プライヤ及びラチェット式圧着工具. QMシングルピース及びツーピースコンタクト用に最適。プライヤ式工具は、丸型産業用シール構造IP67コネクタ製品及び産業用シール構造IP68コネクタ製品(品番489-526)のコンタクトの圧着にも使用可能。工具には取扱説明書が付属しています。
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 1袋 100個入

    ITT CANNON
    44,980税込49,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170アズワン品番65-7782-67
  • ITT Cannon ダストキャップ ITT CANNON

    ITT Cannon ダストキャップ

    ITT CANNON
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • ITT Cannon バックシェル ITT CANNON

    ITT Cannon バックシェル

    ITT CANNON
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
  • ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入 ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入

    ITT CANNON
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ダストキャップ。プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425アズワン品番65-7744-34
  • エンドベル 058-8578-100/ENDGEH.APD WELLSCHLAUCH D=8 5 ITT CANNON

    エンドベル 058-8578-100/ENDGEH.APD WELLSCHLAUCH D=8 5

    ITT CANNON
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663。アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用。このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。
    仕様●併用可能製品:APDシリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:752-5688アズワン品番65-7727-49
  • エンドベル 1袋 100個入 ITT CANNON

    エンドベル 1袋 100個入

    ITT CANNON
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663。アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用。このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。
    仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473アズワン品番65-7665-99
  • ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ

    ITT CANNON
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

    ITT CANNON
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
  • ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグ ITT CANNON

    ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグ

    ITT CANNON
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント ソケット ITT CANNON

    ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント ソケット

    ITT CANNON
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNON

    ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグ

    ITT CANNON
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント ソケット ITT CANNON

    ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント ソケット

    ITT CANNON
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

    ITT CANNON
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
  • ITT Cannon キープラグ キー解除 VEAMシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon キープラグ キー解除 VEAMシリーズ

    ITT CANNON
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:キー解除●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:VEAM●IP67、UL94-V0、IP2X. Veam Powerlock用アクセサリ. 減速スリーブキットが標準ダブルセットねじ120 mm2コンタクトで使用され、より小さなケーブル断面を活用 スリーブは伸縮式で、相互に組み合わせて使用 セカンダリロックキー解除を使用して分離RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ

    ITT CANNON
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応