カテゴリ
- 制御機器(166)
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- ITT CANNON
- Canon(163)
- APEX(コネクタ)(4)
- CLOVER(クローバ)(4)
- ITTキャノン(37)
- Kenko(ケンコートキナー)(9)
- PPC(8)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- TOKISTAR(5)
- エスコ(4)
- オーム電機(30)
- カラークリエーション(15)
- シロクマ(25)
- ダイヘン(10)
- プレジール(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- 三商(3)
- 大和電業(3)
- 日本ナインスター(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(99)
「kyanonn」の検索結果

リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント
ITT CANNON¥55,980税込¥61,5781個当日出荷適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき
ITT CANNON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷XLRシリーズ オーディオコネクタ。NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ
ITT CANNON¥27,980税込¥30,7781個当日出荷仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ
ITT CANNON¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
アイティティキャノン 丸型コネクタ 7極 パネルマウント
ITT CANNON¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:Trident Neptune Metal●コード番号:237-4198アズワン品番65-7782-99
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入
ITT CANNON¥62,980税込¥69,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
プラグハウジング 12極
ITT CANNON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:12●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4074アズワン品番65-7781-95
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入
ITT CANNON¥57,980税込¥63,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097
ITT CANNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186アズワン品番65-7781-97
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ
ITT CANNON¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4194アズワン品番65-7782-82
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056
ITT CANNON¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169アズワン品番65-7782-57
Discriminating Keying Pins Power 1袋 25個入
ITT CANNON¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷仕様●種類:電源ピン●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4098アズワン品番65-7783-01
ITT Cannon フランジ
ITT CANNON¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ
ITT CANNON¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ
ITT CANNON¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応